リョービ販売
- ●特長:
- バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。
手元が明るいライト付。
- ●付属品:
- 平型砥石#60・目立砥石#60・アイシールド・スパークブレーカ(2個)・ワークレスト(右)・刃物研磨治具セット・ドレッサ
- ●質量(kg):
- 9.2
- ●電流(A):
- 4.2
- ●消費電力(W):
- 300
- ●回転数(min-1[r.p.m]):
- (50/60)3000/3600
- ●コード長さ(m):
- 2
- ●電源(単相/V):
- 100
- ●砥石寸法(Φmm)外径:
- 150
- ●砥石寸法(mm)厚さ:
- 19/6.4
- ●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
- 350×205×230(ライト除く)
- ●定格使用時間(分):
- 30
- ●砥石内径(mm):
- 12.7