間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ホイルナット貫通亜鉛ナット

  
注文コード
09919296
品番
-
内容量
1箱(100個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,280

 

●材質: 
スチール  
●全長(mm): 
22  
●ピッチ: 
1.25  
●対辺(mm): 
19  
●ねじ径(mm): 
12  
●表面処理: 
ユニクロメッキ  
●適合車種: 
M12×P1.25
・ニッサン・スバル
・スズキ・マツダ  

●サイズ(mm): 
12  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
90  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34