間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
信濃

エアードリル

注文コード
09928003
品番
SI-5501
内容量
1台
参考基準価格
¥25,000
単価(税別)
¥15,500

 

●特長: 
プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所の作業に最適。  

●全長(mm): 
115  
●質量(kg): 
0.59  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
1300〜2250  
●穴あけ能力(mm): 
10  
●空気消費量(m2/min): 
0.21  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
77  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34