T768 タイヤレバー エーモン 09934023

タイヤレバー

(63件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09934023 品番T768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
材質カーボン鋼 全長(mm)430 タイプ二輪・乗用車 用途2輪・4輪のタイヤ脱着に

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09934023 T768 21827898 BAG042A-16 タイヤレバー モノタロウ タイヤレバー モノタロウ 1本 999 税込1,099 メーカー違いの相当品です
09934023 T768 68601524 8834 タイヤレバー エーモン タイヤレバー エーモン 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09934014
2019-03-03
用途:
バイクタイヤ交換
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

スクーターですがこのレバーでは少し短かったのか大変苦労しました。もう少し長い方がらくかもしれません。

対象商品:
09934014
2017-10-13
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

スキマの狭いところに差し込めるのが
いいですねー
大きなレバーとの、併用で
役立ってます、…

対象商品:
09934014
2017-05-05
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

軽トラのタイヤ交換に使用して早1年以上。全く問題無く乗れてます。上手く交換出来ました。

対象商品:
09934014
2016-08-21
用途:
156R13のバンタイヤのホイール交換

156R13のバンタイヤのホイールをスチールからアルミに交換しました。強度も十分で、長さも丁度良くスムーズな交換作業ができました。

対象商品:
09934014
2016-04-01
用途:
スクーターのタイア交換
卸売・小売業

商品の問題ではないですが、スクーター用にはこの手のレバーではなく先端が丸くなっている形の物が使い易いと思いました。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
09934005
2016-08-03
用途:
バイクのメンテナンス
ウチヤマカメラ 様

バイクのタイヤ交換をしました、安く済んで、楽しんでできました。

対象商品:
09934005
2016-07-08
用途:
タイヤ
AKIBA 様

丈夫で使いやすいです。タイヤ交換以外のチョット抉る時にも使えて便利でした。

対象商品:
09934014
2016-06-28
用途:
いろいろな作業のときの、レバーに使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで、いろいろと便利にしよう。工夫しだい・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする