間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
タイホーコーザイ

乾性潤滑剤

注文コード
09953702
品番
00186
内容量
1本(65ml)
参考基準価格
¥2,100
単価(税別)
¥1,380

 

●特長: 
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。
逆さ吹き可能  

●用途: 
Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑  

●成分: 
フッ素樹脂(PTFE)
IPA
DME  

●使用温度範囲(℃): 
250以下  
●耐熱温度(℃): 
250  
●危険等級: 
危険等級U  
●危険物の品名: 
アルコール類  
●危険物の含有量: 
26ml  
●動摩擦係数: 
0.04〜0.07  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34