間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ブラインドリベット(アルミスチール)

取扱い終了 
注文コード
09954892
品番
86AS
内容量
1パック(60個入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●材質: 
フランジ:アルミニウム
シャフト:スチール  

●寸法(mm): 
65AS  
●材質/仕上: 
アルミスチール  
●リベット種別: 
ブラインドリベット  
●リベット径(Φmm): 
6.4  
●適正かしめ板厚MAX(mm): 
9.5  
●適正かしめ板厚MIN(mm): 
6.4  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

六角ボルト(鉄/クロメート) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:92

¥400

鉄工用パックドリル

ナチ(NACHI)

商品点数:10

¥344〜

フランジナット(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:7

¥400

クッションハンドルドライバー

MonotaRO

商品点数:5

¥160〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34