タイホーコーザイ
- ●特長:
- 亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。
特殊行程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
- ●仕様:
- 乾燥塗膜中の金属粉:85%以上
膜厚=20〜30μ
指蝕乾燥=約10分
- ●成分:
- エポキシエステル樹脂
亜鉛粉末
アルミニウム粉末
キシレン
DME
- ●種類:
- 第二石油類112ml 危険等級V
- ●塗布面積(m2/缶):
- 2.5
- ●塩水噴霧:
- 500時間以上
- ●屋外放置:
- 2年以上
- ●水道水浸漬:
- 1年以上
- ●密着性碁盤目試験:
- 100/100
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 229