間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
春日電機

デジタル静電電位測定器

 
注文コード
09966862
品番
KSD-1000
内容量
1台
参考基準価格
¥80,000
単価(税別)
¥80,000

 

●特長: 
低電位から高電位までの静電気を測定できます。
超音波距離センサーを内蔵し、測定距離を正確に合わせて高精度な測定ができます。
測定対象物の大きさ、帯電の大きさに合わせ、測定レンジ切替が可能です。
連続測定中でもホールド機能付きのため、数値をストップさせて読み取ることができます。
測定電位の記憶と呼び出し機能付です。
ピークホールドモードで簡単に最大値を把握することができます。
検出センサー故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。
電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。  

●寸法(mm): 
121×70×22  
●測定範囲: 
Highレンジ/±0.1kV〜50kV
Lowレンジ/±0.01kV〜20kV  

●質量(g): 
約170(電池含む)  
●電源: 
単三アルカリ電池2本  
●検出方式: 
振動型表面電位センサー  
●測定方式: 
距離/超音波自動測定方式  
●表示: 
表示ホールド:手動  
●アナログ出力: 
0〜±50mV(Highレンジのみ出力)  
●測定距離(mm): 
Highレンジ/100
Lowレンジ/50  

●測定精度(%): 
±10%  
●記憶データ数: 
最大20点  

専用部品(オプション)

09966957
KSD-1000用ACアダプター

春日電機

-

1本

¥4,500

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34