間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SANYO

エネループ充電器セット

注文コード
09976337
品番
N-M58TGS
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,790

 

●特長: 
充電して繰り返し使える&使い終わったらリサイクルへ。
自然放電を抑えた仕様なので買ってすぐに使えます。
約1000回繰り返し使える。
デジカメでもパワフルに使え、懐中電灯やリモコン、電子辞書やトランシーバーなど色んな機器に使えます。
つぎ足し充電OK。
低温にも強く、-10℃ でもパワーは長持ち。  

●セット内容: 
単3形・単4形兼用急速充電器:NC-M58×1台
単3形エネループ:HR-3UTG×4本  

●容量: 
電池:単3-標準2000mAh・最小1900mAh、単4-標準800mAh・最小750mAh  
●タイプ: 
(電池)単3、(充電器)単3・単4兼用  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
65×27.5×105  
●充電入力電源(V): 
AC100-240  
●充電器質量(g): 
約95(電池別)  
●充電時間(時間): 
単3形エネループ:約3.7、約1.7(1〜2個倍速)
単4形エネループ:約2.6(1〜2個)  

●蓄電池タイプ: 
充電式ニッケル水素電池 1.2V
充電式カドニカ電池  

●RED BOOKVol4ページ: 
1603  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フルサイズ電池アダプター

オーム電機

商品点数:1

¥420

ホースクランプ

MonotaRO

商品点数:19

¥87〜

アルカリボタン電池

Professional

商品点数:1

¥380

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: リモコンなど
使い捨ての電池はたくさん持ってるんですが、使い切ったら全部これに買い換えていきたいです。充電器も充電池もデザインが良いので気に入りました。
[2008-10-06]

満足度:
用途: 仕事用
仕事でデジカメを頻繁に使用しますので、電池代が馬鹿にならず何とかしたいと思い購入しました。思った以上に良い!
一度充電すると通常のアルカリ電池より全然持ちが良いです。安いのですぐ元が取れます。おすすめです!
貝工房take 様(鹿児島県) [2008-07-14]

満足度:
用途: クレーン操作盤の電池交換に
パワーも申し分なく、継ぎ足し充電出来るため現場の作業後に気にせず充電が出来る
[2008-05-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34