間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SANYO

エネループ充電器セット

注文コード
09976346
品番
N-TG6SET
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,076

 

●特長: 
eneloop充電器・単3形4個・単4形2個・単1スペーサー2個・単2スペーサー2個をセット。
スペーサーに電池をセットすれば、単2および単1を使用する機器にも使用できます。
充電して繰り返し使える&使い終わったらリサイクルへ。
自然放電を抑えた仕様なので買ってすぐに使えます。
約1000回繰り返し使える。デジカメでもパワフルに使え、懐中電灯やリモコン、電子辞書やトランシーバーなど色んな
機器に使えます。
つぎ足し充電OK。
低温にも強く、-10℃ でもパワーは長持ち。  

●セット内容: 
単3形・単4形兼用充電器:NC-TG1×1台、単3形ニッケル水素電池:HR-3UTG×4個
単4形ニッケル水素電池:HR-4UTG×2個、単1サイズ対応スペーサー×2個、単2サイズ対応スペーサー×2個  

●容量: 
電池:単3-標準2000mAh・最小1900mAh、単4-標準800mAh・最小750mAh  
●タイプ: 
(電池)単3・4、(充電器)単3・単4兼用  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
70×29×110  
●充電入力電源(V): 
AC100-120  
●充電器質量(g): 
約120(電池別)  
●充電時間(時間): 
単3形エネループ:約7
単4形エネループ:約6  

●蓄電池タイプ: 
充電式ニッケル水素電池 1.2V  
●RED BOOKVol4ページ: 
1603  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

天然ゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

金の卵

レヂトン

商品点数:7

¥1,580〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: リモコンなど
使い捨ての電池はたくさん持ってるんですが、使い切ったら全部これに買い換えていきたいです。充電器も充電池もデザインが良いので気に入りました。
[2008-10-06]

満足度:
用途: 仕事用
仕事でデジカメを頻繁に使用しますので、電池代が馬鹿にならず何とかしたいと思い購入しました。思った以上に良い!
一度充電すると通常のアルカリ電池より全然持ちが良いです。安いのですぐ元が取れます。おすすめです!
貝工房take 様(鹿児島県) [2008-07-14]

満足度:
用途: クレーン操作盤の電池交換に
パワーも申し分なく、継ぎ足し充電出来るため現場の作業後に気にせず充電が出来る
[2008-05-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34