間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
イマオコーポレーション

丸リム型 エンプラ ハンドル車

 
注文コード
09978875
品番
NRP315
内容量
1個
参考基準価格
¥4,800
単価(税別)
¥4,560

 

●種別: 
握り無しハンドル  
●色: 
ブラック  
●質量(g): 
1600  
●寸法L(mm): 
M12×1.75  
●寸法H(mm): 
132  
●寸法A(mm): 
315  
●寸法F(mm): 
25  
●寸法D(mm): 
45  
●寸法E(mm): 
48  
●寸法C(mm): 
54  
●寸法G(mm): 
20  
●スポーク数: 
5  
●寸法B(Φmm): 
70  
●材質(インサート): 
FC200(黒染め)  
●材質(ハンドル車): 
ポリプロピレン  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34