間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
マツデン

ウインニングガン

注文コード
09996271
品番
K-1
内容量
1個
参考基準価格
¥16,500
単価(税別)
¥14,000

 

●注意: 
※ガン使用時には最低50〜60/minの送風をしてください。  

●適合: 
51、47、15N、M共通使用可能  
●寸法(mm): 
32Φ×200×140  
●質量(g): 
650  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34