間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機オスラム

一般水銀ランプ

※代表画像です
注文コード
09996287
品番
HF300X
内容量
1個
参考基準価格
¥5,150
単価(税別)
¥2,170

 

●特長: 
定格寿命が12000時間と長寿命のため、交換・取付などの保守が簡単で大変経済的です。
白熱電球に比べて非常に明るく、天井の高いところなどに適しています。  

●用途: 
工場や体育館、デパートなどの屋内照明
道路、商店街、街路、港湾、競技場、投光照明等の屋外照明  

●注意: 
※水銀ランプ用安定器が必要です。  

●全長(mm): 
290  
●質量(g): 
250  
●種類: 
蛍光形水銀灯電球  
●口金: 
E39  
●全光束(Lm): 
15800  
●定格寿命(時間): 
12000  
●ランプ電流(A): 
2.50  
●定格ランプ電力(W): 
300  
●ランプ電圧(V): 
130  
●外管径(Φmm): 
116  
●色温度(K): 
3900  
●RED BOOKVol4ページ: 
1617  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

一般蛍光形水銀ランプ

日立ライティング

商品点数:8

¥1,380〜

屋外投光用アイランプ

岩崎電気

商品点数:11

¥720〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34