三菱電機オスラム

※代表画像です
- ●特長:
- 定格寿命が12000時間と長寿命のため、交換・取付などの保守が簡単で大変経済的です。
白熱電球に比べて非常に明るく、天井の高いところなどに適しています。
- ●用途:
- 工場や体育館、デパートなどの屋内照明
道路、商店街、街路、港湾、競技場、投光照明等の屋外照明
- ●注意:
- ※水銀ランプ用安定器が必要です。
- ●全長(mm):
- 240
- ●質量(g):
- 190
- ●種類:
- 蛍光形水銀灯電球
- ●口金:
- E39
- ●全光束(Lm):
- 9900
- ●定格寿命(時間):
- 12000
- ●ランプ電流(A):
- 1.90
- ●定格ランプ電力(W):
- 200
- ●ランプ電圧(V):
- 120
- ●外管径(Φmm):
- 90
- ●色温度(K):
- 3900
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1617