間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MEISTER KOBO

三脚式ハロゲン投光器

注文コード
09996847
品番
CTW-502
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥4,980

 

●質量(kg): 
約5.6  
●色: 
グレー  
●タイプ: 
2灯  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
約3(防雨用プラグ)  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
1000(500×2)  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約880×約750×約1070〜2080  
●RED BOOKVol4ページ: 
1619  

その他関連商品

07327092
耐震ハロゲン替球

MEISTER KOBO

EM-500W

1個

¥498

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布マスカーテープ

MonotaRO

商品点数:2

¥170〜

作業管理関係ステッカー

ユニット

商品点数:30

¥100

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: メンテナンス作業時に使用
明るくていいのですが、ランプの保護ガラスが割れてしまいました。
マナ精密鋳工株式会社 様(神奈川県) [2007-04-11]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34