間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CUSTOM KOBO

耐震型ハロゲン投光器

注文コード
09996865
品番
CTW-250
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥980

 

●色: 
グレー  
●質量(g): 
約988  
●スイッチ: 
ON/OFF  
●定格電圧(V): 
100  
●コード長さ(m): 
約2  
●定格周波数(Hz): 
50/60  
●定格消費電力(W): 
250  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約180×約170×約305  
●RED BOOKVol4ページ: 
1619  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

三脚式ハロゲン投光器

MEISTER KOBO

商品点数:6

¥2,980〜

耐震型クランプ付ハロゲン投光器

CUSTOM KOBO

商品点数:3

¥1,480〜

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 庭で作業する際に使用
購入後、すぐ使用してみようと、電源を入れ5分も経たないうちに、電球が駄目になり使用不可
二個購入したが、もう一個も三日と持たなかった・・・
[2007-12-17]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
今後は品質管理を徹底して参ります。

用途: 屋内での補助灯として利用。
従来品より小型でしっかりした作りに見えるが実際4台購入して2台を使用してみた限りでは熱設計に問題があり従来品より短時間でバルブ切れが発生。1台は2本目が切れた時点で本体のバブル接点部分が壊れてしまったらしく使用不能になる。注意が必要な商品!!安かろう悪かろうではオリジナルブランドやノーブランド商品でもちょっと問題有です。
有限会社出浦製作所 様(埼玉県) [2006-10-25]

用途: 屋外での看板用照明として使用
工場の入り口の看板にスポット照明として使ってます。安かったので使ってみましたが、車で曲がるところがわかりやすくなったと好評です。
[2006-08-01]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34