間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
HANDIWORK

万能ラジオペンチ

注文コード
09996996
品番
150mm
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,180

 

●特長: 
・油に強いエラストマーグリップ
・用途広がる!様々な場面に対応
・スプリング付  

●用途: 
・切る、曲げる、つかむ、回す、皮むき、挽き裂き端子の圧着  

●全長(mm): 
150  
●質量(g): 
155  
●切断能力(Φmm) 鉄線: 
1.2  
●RED BOOKVol4ページ: 
484  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
58  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

パンチドライバー

ルビコン

商品点数:3

¥354〜

ワイヤーストリッパー

ベッセル

商品点数:2

¥1,618〜

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34