間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ハタヤリミテッド

SX延長コード(アース付)

 
注文コード
10005633
品番
SX-103K
内容量
1個
参考基準価格
¥4,800
単価(税別)
¥3,060

 

●特長: 
安全性が高い防塵キャップ付。
電線カラーに合わせた大型コードバンド付。
パイロットランプ内蔵。  

●用途: 
屋内の作業に  

●種別: 
屋内用  
●質量(kg): 
1.44  
●色: 
グレーブルー  
●コンセント個数: 
3  
●コンセント形状: 
二極接地付  
●電線仕様-長さ(m): 
10  
●電線太さ(mm2): 
2.0  
●電線仕様-種別: 
ソフトVCTF  
●電線仕様-芯数: 
3  
●プラグ: 
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34