間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

充電インパクトドライバー

注文コード
10010883
品番
EZ7544LN2S-A
内容量
1台
参考基準価格
¥53,800
単価(税別)
¥39,350

 

●特長: 
打撃力切替で失敗を減らす。  

●仕様: 
ワンタッチビットロック方式
ブレーキ・LEDライト付き  

●質量(kg): 
1.5  
●色: 
青  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
Hモード(強)/0〜2700
Sモード(弱)/0〜2400  

●打撃数(min-1[回/分]): 
Hモード(強)/0〜3,000
Sモード(弱)/0〜2,500  

●ねじ締め能力: 
木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約240本
木ネジ・米松(Φ5.2×120mm)約70本
テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約450本  

●ボルト締め能力: 
ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約320本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約830本
ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約150本  

●チャック: 
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)  
●本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm): 
155×228×59  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
150.0[1,530]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34