間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

六角ナット1種(鉄/ユニクローム)

注文コード
10011687
品番
M8
内容量
1箱(600個入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,246

 

●厚さ(mm): 
6.6  
●材質/仕上: 
鉄/ユニクローム  
●ねじピッチ(mm): 
1.25  
●ねじの呼び寸法: 
M8  
●寸法H(mm): 
6.6  
●規格: 
1種  
●ねじの種類: 
ナット  
●寸法B(mm): 
13  
●RED BOOKVol4ページ: 
1402  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハーフユニオン

MonotaRO

商品点数:16

スプリングワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

平ワッシャー(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥400

エルボユニオン

MonotaRO

商品点数:16

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34