ベッセル
- ●特長:
- 光で侵入者を威嚇!防犯効果を高める点滅ランプで、侵入者を威嚇します。
サッシ枠に優しい、適性締めつけお知らせ機能。
取り付け完了で赤色LEDが点滅をはじめます。
振動に強いゆるみ止めつき。ウインドファンなどの振動の多い場所に・・・。
換気時の仮施錠が可能。
本体は耐久性が高いオール亜鉛合金製。
- ●付属品:
- 電池CR1620×1個(テスト用)
- ●材質:
- 本体/亜鉛合金・焼付け塗装
ツマミ/亜鉛合金・焼付け塗装
裏板/亜鉛合金・亜鉛メッキ
スライド部/亜鉛合金・亜鉛メッキ
ストッパー部/ステンレス
パット部/CR(ネオプレンゴム)
ランプ部/軟質樹脂
- ●質量(g):
- 134
- ●タイプ:
- ロック+LED
- ●範囲(mm):
- 可動範囲/36〜53
- ●ランプ:
- 赤色LED、ボタン電池、抵抗内蔵
- ●本体サイズ(mm):
- 44(幅)×44(高さ)×71(長さ)