間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベッセル

まど番す マドアラーム

 
注文コード
10012177
品番
MAL-100
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,610

 

●特長: 
光と音で侵入者を威嚇撃退!
無理に開けようとすると3個の点滅LEDと警報音で、侵入者を威嚇します。
侵入者が片手で開錠できない安心設計。
サッシへは強力両面テープで取り付け簡単。
換気時の仮施錠が可能。  

●付属品: 
電池CR2032×1個(テスト用)  
●仕様: 
内蔵回路/高輝度赤色LED3個、ボタン電池、基板
アラーム音とLED点滅の持続時間/2時間  

●材質: 
本体/ABS・塗装
ボタン/ABS・塗装
ブザー蓋/ABS・塗装
裏板/ステンレス
スライド部/ステンレス
レール/ステンレス
ネジ/スチール・ニッケルメッキ
パット部/CR(ネオプレンゴム)  

●幅(mm): 
スライド幅/0〜43  
●質量(g): 
本体/120
レール/50  

●タイプ: 
ロック+LED+アラーム、スライド  
●音量: 
90dB  
●本体サイズ(mm): 
27(幅)×31(高さ)×117(長さ)  
●動作温度(℃): 
-10〜60  
●サイズ(mm): 
レール/29(幅)×3.8(高さ)×170(長さ)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34