工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
配線小物パーツ
>
モール
>
未来工業
未来工業
プラモール1号
5日以内出荷とは
注文コード
10012536
品番
PML-1G
内容量
1袋(10本入)
参考基準価格
¥2,100
単価(税別)
¥1,253
数量:
●特長:
蓋の装着が容易に出来ます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、
釘打ちが容易に出来ます。
●適合:
通信線
VVF(1.6×2C:2.0×2C)
LANケーブル(UTP0.5×4P)1条
●材質:
ベース:PVC
カバー:PVC
●色:
グレー
●寸法H(mm):
10
●規格:
1号
●全長(m):
1
●寸法B(mm):
16
●寸法b(mm):
12
●寸法h(mm):
7.8
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
プラモール1号
未来工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF