間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シモン

(MonotaRO よりどり3点)安全靴 短靴(シモンスター)

※代表画像です
 
注文コード
10012931
品番
SS11
内容量
1足
参考基準価格
¥11,600
単価(税別)
¥6,600
特価

 

●種別: 
短靴  
●色: 
ブラック  
●サイズ(cm): 
26.0  
●材質(ソール): 
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発砲ポリウレタン+SX2層ラバー  

●先芯: 
ACM樹脂製  
●甲革: 
牛革(型押ソフト)  
●標準質量(g/片足): 
370(25.5cmにて計量)  
●JIS規格: 
JIS T8101 革製S級(普通作業用) E合格  
●足幅: 
3E  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34