間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コクヨ

KB共用紙(再生紙)

注文コード
10019545
品番
KB-KW34
内容量
1冊(500枚入)
参考基準価格
¥2,110
単価(税別)
¥966

 

●寸法(mm): 
縦364×横257  
●サイズ: 
B4  
●白色度(%): 
80  
●坪量(g/m2): 
64  
●紙厚(μm): 
92  
●RED BOOKVol4ページ: 
1482  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ゼムクリップ

クラウン

商品点数:5

¥38〜

シールテープ

MonotaRO

商品点数:1

¥431

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34