間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

コードレスドライバドリル

注文コード
10019694
品番
FDB3DL(2MS)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥14,700

 

●特長: 
1.5Ahリチウムイオン電池搭載!
ストレートからピストル形状へ折り曲げ可能!
LEDライト付  

●用途: 
奥まった狭所の締め付け
電気工事
製品の組み立て  

●付属品: 
充電器、No.2プラスビット、予備電池付き  
●仕様: 
LEDライト搭載、ソフトグリップ、2段変速(低速・高速)、21段クラッチ  
●質量(kg): 
0.4  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
高速:600、低速:200  
●ねじ締め能力(mm) 木ねじ: 
Φ3.5×20  
●作業量(目安): 
穴あけ:鉄工Φ20・鋼材(厚さ1.0mm) 210個
ねじ締め:木ねじΦ3.5×20L 米松材 65本、機械ねじM5×8L 1000本  

●蓄電池電圧(V): 
3.6  
●蓄電池形名: 
EBM315  
●充電器形名: 
UC3SFL  
●能力(mm) 木ねじ: 
Φ3.5×20  
●充電時間(分): 
30  
●本体寸法(全長×高さ)(mm): 
ストレート形状:249×45
ピストル形状:196×126  

●蓄電池容量(Ah): 
1.5  
●蓄電池タイプ: 
Li-ion(リチウムイオン)  
●最大トルク(Nm[kgf-cm]): 
5[51]  
●穴あけ能力(mm)鉄工: 
2  
●クラッチトルク(N・m): 
0.3〜2.9[21段]  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34