間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
神戸製鋼

溶接棒

注文コード
10020053
品番
B-33
内容量
1パック(5kg入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥3,000

 

●特長: 
特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。  

●用途: 
軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り  

●タイプ: 
軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ  
●棒長(mm): 
350  
●JIS規格: 
Z3211 D4313  
●棒径(Φmm): 
2.6  
●被覆系: 
高酸化チタン系  
●RED BOOKVol4ページ: 
334  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34