工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接棒・溶接ワイヤー
>
溶接棒(CHOSUN)
CHOSUN
溶接棒
※代表画像です
当日出荷とは
注文コード
10020123
品番
LH-100
内容量
1パック(5kg入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,740
数量:
●棒長(mm):
350
●JIS規格:
Z3211 D4316
●棒径(Φmm):
2.6
●被覆系:
低水素系
●RED BOOKVol4ページ:
334
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
溶接棒
CHOSUN
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF