間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CHOSUN

溶接棒

※代表画像です
注文コード
10020166
品番
LC-300
内容量
1パック(5kg入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥2,350

 

●棒長(mm): 
400  
●JIS規格: 
Z3211 D5016  
●棒径(Φmm): 
4  
●被覆系: 
低水素系(490N/mm2級高張力鋼用)  
●RED BOOKVol4ページ: 
334  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34