CPN-31(ワケあり) ポリ袋 モノタロウ 10028821

モノタロウ

ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
10028821
品番
CPN-31(ワケあり)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
その他
食品衛生法非適合です。
種別
ポリエチレン袋
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
色
ブラック
容量(L)
90
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
入数
1冊(10枚入)
商品状態
※理由ありです/色目・厚さにバラつきがあります。底の溶着部分を強く引っ張ると裂ける場合があります。
注意
※底の溶着部分を強く引っ張ると裂ける場合があります。
※パッケージが変わる場合があります。その際はご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする