間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ライン精機

長さ計

※代表画像です
 
出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
10028873
品番
RY-3:100-5(T)
内容量
1個
参考基準価格
¥12,480
単価(税別)
¥10,800

 

●特長: 
機械式長さ計測用5桁トータルカウンタ(リセット付)1cm単位  

●質量(g): 
730  
●桁数: 
5  
●計測速度(m/分): 
30  
●表示単位: 
1cm  
●表示数字(mm): 
6×4
第1・2桁黒地黄文字
第3桁以上黒地白文字  

●トルク(gcm): 
250  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34