間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)

 
注文コード
10054073
品番
BF-515
内容量
1着
参考基準価格
¥5,500
単価(税別)
¥3,000

 

●材質: 
ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)  
●色: 
ブルー  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
134  
●混率(%): 
ポリエステル90、綿10  
●着丈(cm): 
69  
●対応シーズン: 
秋冬  
●裄丈(cm): 
79  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

9941 ブルゾン(年間用)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,520

BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:54

¥3,250

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34