パナソニック(Panasonic)

※代表画像です
- ●特長:
- モータ保護兼用
開閉式フラップ小形端子カバー付
- ●用途:
- ボックス内取付用
- ●型式:
- BCW-30
- ●質量(kg):
- 0.3
- ●定格電圧(V):
- AC460/AC220/AC110
- ●端子形状:
- フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)Φ1.6〜Φ2.6 2〜14mm2
- ●フレーム:
- 30AF
- ●定格電流(A):
- 15(220V) (110V定格は0.75kW)
- ●保護機能:
- 過電流、過負荷(モータ)、短絡
- ●定格遮断容量(kA):
- 1.5(AC460V)/2.5(AC220V)/2.5(AC110V)
- ●過電流引きはずし方式:
- 電磁式
- ●極数・素子数:
- 2P2E
- ●適合圧着端子:
- 2-5
- ●適合締付トルク(N・m[kgf・cm]):
- 2.5〜3.5[25.5〜35.7]