間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

プラブッシング

※代表画像です
  
出荷目安:8日 
8日以内出荷とは
注文コード
10054222
品番
DS1751
内容量
1個
参考基準価格
¥112
単価(税別)
¥112

 

●特長: 
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。  

●仕様: 
キャップ付  
●注意: 
※切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。  

●材質: 
プラスチック製  
●質量(kg): 
0.016  
●寸法H(mm): 
15  
●呼び: 
C51  
●寸法A(mm): 
64  
●寸法D(mm): 
57  
●寸法d(Φmm): 
47.4  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34