工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
デジタルカメラ
Fuze
SDデジタルムービーカメラ
5日以内出荷とは
注文コード
10055062
品番
DCV852
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥11,800
数量:
●特長:
500万画素CMOSイメージセンサー採用
スリムなボディに500万画素CMOSユニットと4倍ズームを搭載
最大590万画素補間処理機能
SDカードMMCカード対応(2GBまで対応)
2.4型大型液晶モニター搭載
ムービーや静止画の編集アプリケーション付属
MP3再生機能
●付属品:
AVケーブル(1)、USBケーブル(1)、編集ソフト(CD-ROM)(1
)、単四形アルカリ乾電池(3)、携帯用ポーチ(1)、ストラップ(1)、クイックガイド(1)、取扱説明書/保証書(1)
●色:
ブラック
●電源:
単四形アルカリ乾電池×3本
●倍率:
デジタルズーム 4倍
●本体質量(g):
約130(電池含まず)
●対応OS:
Windows2000 SP3以上/XP/VISTA/Mac9.X/Max10.1以上
●レンズ:
f7.5mm、F=3.2
●記録方式:
動画フォーマット:ASF(MPEG4)
静止画フォーマット:JPEG
音声フォーマット(録音):WAV
音声フォーマット(再生):MP3
MP3
●有効画素数:
500万画素
●記録媒体:
(内蔵)32Mフラッシュメモリー
(外部メモリー)SD/MMCカード(32・64・128・256・512MB/1GB/2GB)「別売り」
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
36×73×108
●標準持続時間(h):
約4(アルカリ乾電池使用時)
●液晶モニター:
2.4インチTFT液晶
●記録画像サイズ:
動画:640×480pixel(12fps)、352×288pixel(30fps)、320×240pixel(30fps)
静止画:2816×2112pixel(補間処理5.9M)/2560×1920pixel(5M)/2048×1536pixel(3M)/1024×768pixel(XGA)
●素子:
撮影素子:CMOSイメージセンサー5.0メガピクセル
●撮影距離(cm):
マクロ:20〜22/人物:60〜150/遠距離:150〜∞
●セルフタイマー:
OFF/10秒
●出力端子:
USB2.0/AV出力端子/イヤホン端子
●シャッタースピード:
1/15秒〜1/2500秒
●RED BOOKVol4ページ:
1494
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
工作機械の動作状況の動画撮影、検証テストに因る経時変化の撮影
受け入れ検査時の入荷商品撮影
デジカメしか会社に無かったので、ビデオカメラ購入を検討していましたが予算の都合がつきませんでした。価格を見て最初はデジカメだと思っていたのですが、動画と静止画の撮影が可能で、しかも、SD対応で軽量コンパクトなので即買いしました。不要な機能が無い分、操作が簡単なので、女性もよく使用しています。
[2008-02-24]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
SDデジタルムービーカメラ
Fuze
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF