間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
住友スリーエム(3M)

3M マスキングテープ No.243

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
10059506
品番
243J 30
内容量
1箱(40巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特記: 
※理由ありです:未使用、開封済みです。  
●色: 
黄  
●テープ幅(mm): 
30  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.08  
●破断伸度(%): 
5  
●粘着力(N/cm): 
1.06  
●伸び(%): 
5  
●耐熱温度(℃): 
140(1時間)  
●引張強度(N/10mm): 
28.6  
●粘着力(N/10mm:参考値): 
1.08  
●粘着力(N/12mm): 
1.3  
●引張強度(N/12mm): 
3.5  
●引張強度(N/cm2): 
28.6  

その他関連商品

速乾油性さび止め

カンペハピオ

商品点数:4

¥560〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 建具の製作の際に使用。
色がホームページ上で見たのと違って黄色が強い気がしました。もっと白っぽい色を創造していただけにちょっとショックです。でも、品質は良くて問題ないです。
[2008-11-21]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見頂きましてありがとうございます。
web上データは、できる限りお客様に購入しやすいよう日々メンテナンスを行っております。
できるだけ早いうちにより的確な画像に変更したいと思います。

満足度:
用途: 車の塗装
市価より安くて使いやすい。
[2008-09-28]

満足度:
用途: オートバイのタンクの内側養生やキャップ部マスク
長年使っておりますが、不満は全くありません。
MOTO SPACE 様(兵庫県) [2008-06-12]

満足度:
用途: 仮止め
荷札とか送り状を商品に仮止めするのに使用しています。単価も安いし、のりが残らないし、便利です。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-10]

用途: 塗装面、アルミ素地、メッキ部品
性能的には問題なく、価格面で購入させて頂いております。
株式会社シノザワ 様(神奈川県) [2007-08-28]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34