間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日東電工

塗装用マスキングテープ No.720 緑色

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
10059515
品番
No.720
内容量
1箱(80巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特記: 
※理由ありです:1箱(72巻入)となっております。  
●色: 
緑  
●テープ幅(mm): 
15  
●基材: 
和紙  
●テープ長さ(m): 
18  
●テープ厚さ(mm): 
0.10  
●伸び(%): 
2.0  
●保持力(mm): 
2.0  
●引張強度(N/18mm): 
88.36  
●対SUS粘着力(N/18mm): 
2.65  
●粘着力(N/18mm): 
自背面:1.67  
●高速巻戻し力(30m/min): 
2.84  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

パイオラン養生用粘着テープ Y-09-GR

ダイヤテックス

商品点数:6

¥155〜

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

塗装用マスキングテープ No.720 緑色

nitoms(ニトムズ)

商品点数:5

¥379〜

3M マスキングテープ No.243

住友スリーエム(3M)

商品点数:23

¥340〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34