間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ニチバン

車両用マスキングテープ No.2311

取扱い終了 
注文コード
10059524
品番
No.2311
内容量
1箱(20巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特記: 
※理由ありです:1箱(18巻入)となっております。  
●色: 
黄  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
和紙 (黄)  
●テープ長さ(m): 
18  
●伸度(%): 
6  
●テープ厚さ(mm): 
0.09  
●粘着剤: 
アクリル系  
●耐熱温度(℃): 
120(30分)  
●粘着力(N/10mm): 
1.17  
●引張強度(N/10mm): 
32.0  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

車両用マスキングテープ No.2311

ニチバン

商品点数:7

¥358〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34