間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
富士製砥

つるぎ (切断砥石標準品)

取扱い終了 
注文コード
10060136
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●用途: 
ステンパイプ・ステン・アングル丸棒の金属  

●粒度: 
46  
●厚さ(mm): 
2  
●直径(Φmm): 
100  
●穴径(Φmm): 
15  
●硬度: 
R  
●最高使用周速度(m/min): 
4300  
●品種: 
A46R BF  
●寸法(外径Φ×厚み×穴径)(mm): 
100×2×15  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:2

¥870

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: パイプ切断
良く切れて、とても良い。
安くしてほしい。
耐久性を上げてほしい。
[2008-03-23]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34