H-375 モンキーレンチ トップ工業 10078774

モンキーレンチ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10078774 品番H-375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,750
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ウォームを廻すことにより、口幅を自由に調整できますので、モンキレンチ1丁でスパナやメガネレンチ等ちがって、数サイズのボルト・ナットを廻すことが出来ます。
材料は工具に適した特殊鋼を厳選し、独自の設計・加工・熱処理により、永くご使用いただけます。
軽量で強力

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び寸法(mm)375 最大口開き(mm)44 質量(kg)1.26 用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに、ご使用ください。 トラスコ品番359-7911 全長(mm)385 質量(g)1260
注意
※必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
ハンマ代わりに叩かないで下さい。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10078774 H-375 61567039 HX-375 モンキレンチ トップ工業 モンキレンチ トップ工業 1本 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10078756
2018-07-31
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

前から欲しくて、ようやく購入しました。
小さな工具ほど良いメーカーの品物が良いという実感が持てる工具で満足しています。

対象商品:
36719523
2017-10-03
用途:
大きめのナットに使用

本体もしっかりしており、長い目で見て安心ということでこれを購入しました。
問題無くきちんと使えています。

対象商品:
36719532
2017-04-16
用途:
浴室の水道周り

通常の六角スパナのサイズがなかったので、この商品を購入しました。品質精度が高く、安心して使用できました。

対象商品:
36719487
2016-01-23
用途:
電気工事
有限会社 相澤電気商会 様

充電部分以外でのボルトやナットの締め付けなどにはトップ製のモンキーレンチに限る。

対象商品:
10078783
2016-01-29
用途:
ボルトの締め付け

以前、使用していたものと同じなので、問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする