兼用刃で縦挽きをすると真っすぐに切れなくて困っていました。
特にパインやゴムの集成材は硬いので切ってから電気カンナで崩れたラインを修正することがとても手間でした。
届いてすぐは集成材がなかったけれどホワイトウッドで試しました、良く切れます。
鋸刃の厚みがあるのでブレがなくまっすぐに切り進めます。
抵抗も少なくて楽に扱え、兼用刃だと切り口が焦げるくらい発熱していたのがウソのような切り口です。
歯数が少ないので留め切りには不向きですが、造作仕事程度ならそのまま接着して使えるレベルの切断面です。
耐久性は未確認ですがひとまず2枚買ったのでどのくらい持つか期待しています。この価格なら使い捨てでもDIY用途なら十分持ちそうです。
切れ味は抜群に良いです。ただ、合板の材料が薄いこともありますが、刃数が少ない性か切り口がささくれました。
30年くらい前の丸のこで、160mmの刃はHCになくこちらにあったので助かりました。
刃数が多いのもあるといいですね
古い防塵丸ノコで、近所の金物屋では廃番で
毎回刃研ぎ(チップ付け)にだしていましたが
コストが掛かり160mm刃を探していました。
40チップで刃がくたびれると多少粗目な切り口になりますが
研ぎより交換の方がコストが掛からないので
割り切りで使いたいと思います。
リョービの30年程前に買った丸鋸用に購入。最近切れが悪くなったので、工具店やホームセンターを見て回ったが、160サイズは何処にも売って無く、困っていましたが、モノタロウさんで
見つけ助かりました。レヴューに在る様に、チップが飛んだら困るため、2枚購入。
しかし、切れ味も良く、切り口も綺麗に切れ、孫の木製おもちゃを作るのに重宝します。
持ちは分かりませんが、この価格なら、ソコソコ持ってくれれば良いかなと思います。
駄目になったら、リピします。