※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの 切断機用カッター(チップソー)
スカイカット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10091557
品番
203× 80P
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
木工用
ヨコ挽合板用
外径(Φmm)
203
刃数(p)
80
内径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2.2
適合材
木工・合板
使用電動機
各種マルノコ
アズワン品番
64-9667-28