VSS-1620 VA線ストリッパ スペシャル MCC(松阪鉄工所) 10099467

VA線ストリッパ スペシャル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10099467 品番VSS-1620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

安全で熟練を要しません。
心線に傷をつけず、仕上がりがきれいです。
電工ナイフなら60秒はかかる作業もたった15秒で完了し、作業効率が向上します。
スイッチボックス内など狭所の作業に最適。脚立上の作業も安全にできます。
第1種・第2種電気工事士技能試験必携工具
エコ電線(EM-EEF)対応品
替刃式

適合電線
VVF(VA線、Fケーブル)
【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形】
EM-EEF、EEF/F(エコ電線)
【600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形】
トラスコ品番288-0628 全長(mm)180 質量(g)360 能力Φ1.6mm(2芯・3芯)/ Φ2.0mm(2芯・3芯)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10099467 VSS-1620 17077104 VS-R1623 VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所) 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10099467
2015-11-20
用途:
電気工事士受検

使いやすいです。操作が楽で軽い力でできます。

対象商品:
10099467
2015-11-20
用途:
電気工事士受検

使いやすいです。操作が楽で軽い力でできます。

対象商品:
10099467
2013-09-06
用途:
VVFケーブルの被覆剥き
建設業・工事業

ずっとこれを使ってます。一番使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10099467
2013-07-11
用途:
VV­Fケーブルの外装被覆と心線の内装被覆の剥ぎ取り
株式会社リエゾンオフィス 様

作業効率が格段に速くなります。
かなりオススメですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする