間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
荏原製作所

FSD型片吸込渦巻ポンプ

※代表画像です
  
注文コード
10122497
品番
80×65FSGD57.5A
内容量
1台
参考基準価格
¥289,000
単価(税別)
¥208,868

 

●材質: 
ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304  

●質量(kg): 
79  
●出力(kW): 
7.5  
●極数: 
2  
●形式: 
全閉防まつ形(屋外)  
●周波数(Hz): 
50  
●寸法L(mm): 
580  
●寸法H(mm): 
195  
●フランジ: 
JIS10K形(並)  
●同期速度(min-1): 
3000  
●電圧(V): 
三相200  
●構造: 
羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)  

●寸法A(mm): 
100  
●寸法D(mm): 
180  
●寸法P(mm): 
5  
●相対湿度: 
85%以下(結露しないこと)  
●使用周囲温度(℃): 
0〜40  
●周波数変動範囲(Hz): 
-5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]): 
0.59[6.0]  
●取扱液: 
清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの  

●吸込全揚程(m): 
-6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)  
●液温範囲(℃): 
0〜80  
●設置場所: 
屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと  

●電圧変動: 
±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●電圧・周波数の同時変動: 
双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。  

●寸法MW(mm): 
246  
●寸法PW(mm): 
180  
●寸法BM(mm): 
270  
●寸法BN1(mm): 
65  
●寸法BN2(mm): 
45  
●寸法BY1(mm): 
350  
●寸法BD(mm): 
12  
●寸法FL(mm): 
125  
●寸法FA(mm): 
40  
●寸法FB(mm): 
40  
●寸法FD: 
M10  
●吸込口径SA(mm): 
80  
●吐出し口径DA(mm): 
65  
●吐出量(m3/min)/全揚程(m): 
0.417/38.8
1.250/24.5  

地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34