荏原製作所

※代表画像です
- ●材質:
- ケーシング:FC200
羽根車:CAC406
主軸:SUS304
- ●質量(kg):
- 37
- ●出力(kW):
- 2.2
- ●極数:
- 2
- ●形式:
- 全閉防まつ形(屋外)
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●寸法L(mm):
- 471
- ●寸法H(mm):
- 152
- ●フランジ:
- JIS10K形(並)
- ●同期速度(min-1):
- 3000
- ●電圧(V):
- 三相200
- ●構造:
- 羽根車:クローズド
軸封:メカニカルシール
軸受:密封玉軸受(電動機内)
- ●寸法A(mm):
- 100
- ●寸法D(mm):
- 160
- ●相対湿度:
- 85%以下(結露しないこと)
- ●使用周囲温度(℃):
- 0〜40
- ●周波数変動範囲(Hz):
- -5%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 0.83[8.4]
- ●取扱液:
- 清水
清水:水道水、工業用水、井戸水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下のもの
- ●吸込全揚程(m):
- -6(20℃)(選定図吐出し量範囲内にて)
- ●液温範囲(℃):
- 0〜80
- ●設置場所:
- 屋内・屋外
標高1000mm以下、腐食性及び爆発性ガス、蒸気がないこと
- ●電圧変動:
- ±10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●電圧・周波数の同時変動:
- 双方絶対値の和が10%以内
電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
- ●寸法MW(mm):
- 159
- ●寸法PW(mm):
- 180
- ●寸法BM(mm):
- 130
- ●寸法BN1(mm):
- 60
- ●寸法BN2(mm):
- 60
- ●寸法BY1(mm):
- 290
- ●寸法BD(mm):
- 12
- ●寸法FL(mm):
- 125
- ●寸法FA(mm):
- 20
- ●寸法FB(mm):
- 40
- ●寸法FD:
- M10
- ●吸込口径SA(mm):
- 80
- ●吐出し口径DA(mm):
- 65
- ●吐出量(m3/min)/全揚程(m):
- 0.417/14.4
1.200/6.6
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥5,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥5,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |