工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター ストッパー付
>
ゴム車輪
>
シシク(SISIKU)
シシク(SISIKU)
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
5日以内出荷とは
注文コード
10263626
品番
WJB-250
内容量
1個
参考基準価格
¥10,700
単価(税別)
¥8,025
数量:
●軸径(mm):
25
●型式:
自在車
●ブレーキ:
付き(右側)
●車輪径(Φmm):
250
●材質(車輪):
ゴム(SBR)
●取付高(mm):
305
●金具仕上:
ユニクロメッキ
●取付穴(mm):
14
●取付座(mm):
160×160
●取付ピッチ(mm):
125×125
●許容荷重(N[kgf]):
3230[330]
●偏心:
71mm
●リム幅(mm):
50
●車輪取付幅(mm):
90
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
シシク(SISIKU)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF