DPM-106 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264396 DPM-106 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264396 DPM-106 ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 10264396

ドレンパッキン 国産車用

(887件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 10264396 品番 DPM-106
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイル交換の必需品。
再使用はオイル漏れの原因となります。

外径(mm)24 内径(mm)18 メーカーミツビシ 主な使用車種ランサー 材質アルミ 主な適合純正品番MD000312 他社品番YH-0118P 厚さ(mm)1.5
注意
※この商品は汎用品となります。主な適合純正品番はサイズ適合の参考用で、同じ仕様を表すものではございません。
※ドレンプラグの締付け過ぎにご注意下さい。締付にはトルクレンチを使用して下さい。
締付トルクは各車種の整備書等でご確認下さい。(概ね3.5〜3.8kgf・m程度です。)
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 887
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ホンダ車のドレンプラグパッキン

ALのワッシャーなので寸法と硬度が純正部品と遜色なければ性能的に
問題なし。
単価的にはコスパ最強だが一般ユーザーとしては、20個入りだけでなく
5〜10個入り等もあれば無駄なく使えると思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考とさせていただきます。

2025-08-28
用途:
オイル交換時にドレーンコックパッキンも交換してます

スバルサンバーTT1エンジンオイル交換時には、必ずこのp/kを交換してます。
 純正部品と見比べましたが大きさ等は全く同じ!
オイル漏れや滲みもなく値段も安いので、助かってます。

対象商品:
10264414
2025-09-21
用途:
車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウのマグネット付きドレンボルトと一緒に使用してます。安心して使用できます。

2025-08-20
用途:
エンジンオイル交換時

エンジンオイル交換時、毎回交換は必要無い思うが、万が一の損傷、紛失を考慮、予備品が有ると安心ため事前に購入しました。今回は大丈夫そう、交換せず次回予備にします。

2025-09-07
用途:
オイル交換

ホンダのアルミオイルパンに使用しています。
ウチでは主にE07Zに使っています。
純正品同等でお得だと思います。

対象商品:
10264457
2025-08-19
用途:
トヨタダイハツ車のオイル交換
その他業種

安いので漏れないか心配でしたが、使用して数年になる今でも漏れはありません。もちろん、ドレンを外すたびにこのパッキンは交換しています。この手のパッキンの再利用は絶対辞めたほうがいいです。正しい使い方をすればかなりコスパの良い商品です。

対象商品:
10264414
2025-09-07
用途:
エンジンオイル交換
運輸・通信業

エンジンオイルの下抜きでドレンボルトを外した時に一緒に毎回交換なので安くて重宝してます。

2025-08-14
用途:
オイル交換時の必需品
その他業種

様々なサイズのパッキンが安く手に入るのがありがたいです。
より安価な製品がないわけではないですが、ある程度信頼の置けるブランドというのも良いです。
20個入りは少々多いので、もう少し量が少ないものがあると助かります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
13人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする