※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 HK
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10772824
品番
HK1712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥485
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
12
外径D(Φmm)
23
内接円径Fw(Φmm)
17
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
適合
-
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
参考質量(g)
12
基本動定格荷重Cr(N)
8050
基本静定格荷重Cor(N)
10300
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
9500
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
14000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10772824
HK1712
73445916
HK1712FM
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です