T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291 T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291 T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291 T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291 T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291 T10-02PM 組端子台 (20A) モノタロウ 10793291

組端子台 (20A)

(176件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10793291 品番 T10-02PM
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。

取付方式直付け 結線方式ネジ 極数2P 端子ねじM3.5 最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 寸法A(mm)42 寸法B(mm)32 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※定格適合電線をご使用ください。
※取付ネジは緩んだりしないよう確実に締めてください。(過度な締め付けはお止めください)

商品説明動画

組端子台 (20A).
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
配線の分岐
ジールデザイン 様

組端子台です。 特別、優れたところもなく非もない。でも価格が安い PB商品は安かろう悪かろうと思われている人がいますが モノタロウPBの品質はブランド品と同等です。

2025-03-26
用途:
配電盤内の結線

ネジが太く入れやすい、価格も抑えられていて、購入しやすい。
特にモノタロウ商品15%引きは見逃せません。

2025-03-19
用途:
配線処理に使用

自作の電気評価治具にしようしました。
透明プレートの付け外しもやりやすくネジ締結も問題なく
出来ました。ネジを無くした場合に
追加購入できるものが安価であればなお良いです。

対象商品:
10951647
2024-06-19
用途:
ソーラー中継接続端子台
サービス業

20A6Pを購入。ソーラーパネルからの接続端子台として使いました。ネジがSUS or 真鍮?なのか、着磁付新品ドライバーでも落ちてしまう事が多々ありましたので、紛失に気を付けます。材質が前途だと錆びにくいし品質には満足しています。

対象商品:
10951631
2024-08-20
用途:
個人で使用する為の購入です。
製造業

商品に付いては大変、満足しています。電話の対応もよく理解して頂き引き続きよろしくお願い致します。

2025-04-01
用途:
制御盤の配線引き込み、取り出しの端子台として。
製造業

精度、価格もほぼ満足です。在庫状況もよくすぐ届きますし。
品質も問題ありません。

対象商品:
10793307
2024-08-04
用途:
ゲーム機の配線
卸売・小売業

100Vの分配に使用しました。
まったく問題なく使えました。

対象商品:
10793316
2024-06-04
用途:
バルブ盤補修
有限会社平井電設 様

モノタロウブランドに端子台あるとは・・何の問題も無く使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする