曜日別特売
G36-2-01 圧力計 SMC 10953607

 

G36-2-01 圧力計 SMC 10953607
G36-2-01 圧力計 SMC 10953607
G36-2-01 圧力計 SMC 10953607
G36-2-01 圧力計 SMC 10953607

圧力計

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個型式ARP20(K)・ARP30(K)外径(Φmm)37.5仕様丸形0.2MPa注文コード10953607品番G36-2-01
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様丸形0.2MPa形状背面ねじタイプ型式ARP20(K)・ARP30(K)質量(kg)0.04外径(Φmm)37.5接続ねじR1/8精度(%)示度/±3F.S.(フルスパン)使用流体空気表示圧力範囲(MPa)0~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 塗装
(private)サービス業

設置はすんなり、動作にも問題ありません。動作に安定感を感じます。

対象商品 : 10953607
2020-07-09
用途: クレオスコンプレッサーに
その他業種

上から確認できます。大きくて見やすいです。クレオス同等品です。

2が参考にしています
対象商品 : 10953607
2018-09-10
用途: 加圧時のエア圧管理
自動車・二輪車・自転車関連業

細かいエア圧管理が必要だったのでこの圧力計は大変役に立ちました。
急な作業でしたので納期も早く助かりました。

対象商品 : 10953607
2018-08-09
用途: エア圧の計測
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい調整が必要な作業であったのでこの圧力計のおかげで正確な作業ができました。

対象商品 : 10953607
2018-02-07
用途: 細かい空気圧の計測
有限会社ローカスト

今までのメーターでは、倍の表示だったので、より細かい計測ができて良いです。

対象商品 : 05248887
2018-03-13
用途: CKDレギュレーターに取り付け
サービス業

特に問題なく使用しています。小さいけれど、文字は大きくて見やすいですね。

対象商品 : 06339837
2017-04-04
用途: サンドブラスト用

同じメーカーの同じサイズのものとして交換しました。昔のは縁も金属でしたが今度はプラスチックです。また長く持ってくれるとよいと思っています。

対象商品 : 10953607
2016-05-24
用途: 塗装作業時
サービス業

的確に圧を示してくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする